PFERD 馬印
PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73637323
品番
DSPG3-7-536421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
材質
電着ダイヤモンド
形状
ツリー形状
質量(g)
4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
68800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
43