DSK15-60-806173 PFダイヤモンドバー 6mm軸 15x13x6x63 #120 PFERD 馬印 73637357

PFダイヤモンドバー 6mm軸 15x13x6x63 #120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73637357品番DSK15-60-806173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
粒度120軸径(Φmm)6材質電着ダイヤモンド形状円錐形状質量(g)17(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50アングル60度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする