徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
Re-Lifeサポート02 7504
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73637866
品番
75040020071
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
色
ブラック
サイズ
4L
サイズ(cm)
26〜26.5
標準質量(g/片足)
約315(LL)
使用場所
屋外
性別
男女兼用