徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
Re-Lifeサポート02 7504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
5L
サイズ(cm)
27〜27.5
注文コード
73637945
品番
75040450081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
色
ネイビー
サイズ
5L
サイズ(cm)
27〜27.5
標準質量(g/片足)
約315(LL)
使用場所
屋外
性別
男女兼用
注意
※装具はついておりません。