徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
Re-Lifeサポート02 7504 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
4L
サイズ(cm)
26〜26.5
左右区別
左足
注文コード
73638076
品番
75040450072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・左右区別
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
使用場所
屋外
性別
男女兼用
色
ネイビー
サイズ
4L
左右区別
左足
サイズ(cm)
26〜26.5
標準質量(g/片足)
約315(LL)