75050450062 Re-Lifeサポート02 7505 7E 片足 徳武産業 73638347

Re-Lifeサポート02 7505 7E 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3L サイズ(cm)25〜25.5 左右区別左足 注文コード73638347 品番75050450062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズ・左右区別など28種類から選べます 他の種類を見る

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
7Eは装具向けに特化。完全フラット仕様。

材質表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム) ネイビー サイズ3L サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)約320(LL) 左右区別左足 使用場所屋外 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする