徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
あゆみオープンフィット 2237
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73638715
品番
22370460051
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
甲が全開!2つのベルトで簡単調整。
自分専用の中敷と入替も可能。
材質
表:綿100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
ブルー
サイズ
LL
サイズ(cm)
25〜26
標準質量(g/片足)
約120(L)
使用場所
屋内
性別
男女兼用