※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書(税抜)請求・受領付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500セット)
注文コード
73638994
品番
BP0101
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
241.3×114.3
表示項目
1枚目:納品書(控),2枚目:請求書,3枚目:納品書,4枚目:物品受領書
寸法(inch)
9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)
複写枚数
4