曜日別特売
BP01024P ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73639012

※面付図

BP01024P ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73639012
BP01024P ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73639012

ドットプリンタ用帳票 納品書

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(500セット)複写枚数4注文コード73639012品番BP01024P
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。

適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ(inch)9_1/2"×4_1/2"表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書寸法(mm)241×114サイズ長形3号刷色青緑寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241×114mm)入数500セット複写枚数4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×114(8_8/10"×4_1/2")ミシン目あり
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06731767
2017-11-01
用途: 納品書の作成
まるか村松商店卸売・小売業

複写がきれいにできることがいい。
大変満足している。

対象商品 : 06424905
2016-05-31
用途: 納品書の作成
まるか村松商店卸売・小売業

本当は、GB480-2Pが欲しかったのですが、ないようでしたので、  代用はできます。

1が参考にしています
対象商品 : 06424914
2013-05-16
用途: 納品書発行用
ビーテック株式会社

満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする