※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
レーザプリンタ用帳票 納品書
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
73639046
品番
BP0105
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
83
紙厚(mm)
0.08
面付
2
用紙サイズ
A4タテ
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。