※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書 2面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
白色度(%)
83
注文コード
73639064
品番
BP0108
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
白色度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用紙サイズ
A4
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
ベストプライス版
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
83
紙厚(mm)
0.08
刷色
緑/赤
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8845-24
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)