※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書 3面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
注文コード
73639073
品番
BP0109
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
83
紙厚(mm)
0.08
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8845-25
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
ミシン目
あり