※面付図

売上伝票 3面

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 仕様ベストプライス版 白色度(%)83 注文コード73639098 品番BP0201
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様・白色度・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
面付3面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 仕様ベストプライス版 厚さ(mm)0.08 サイズA4タテ 白色度(%)83 紙厚(mm)0.08 穴間隔(mm)80 サイズ(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
売上伝票として
卸売・小売業

Microsoftアクセスの売上伝票として使用しています
紙質も良く便利に利用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする