BP0302 ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別) ヒサゴ 73639116

※面付図

BP0302 ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別) ヒサゴ 73639116
BP0302 ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別) ヒサゴ 73639116

ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(500セット)
内容量1冊(500セット)注文コード73639116品番BP0302
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。

適合プリンタドットプリンタ種別請求書(品名別)寸法(mm)9_ 1/2"×9"(241×229mm)サイズ(inch)9_1/2"×9"表示項目1.請求書、2.請求書刷色青緑サイズ(mm)241×229入数500セット複写枚数2ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73639116
2024-04-27
用途: 請求書業務

もう何年も使っていますが、値上げでどんどん高くなっていってます。
仕方ないのでしょうが代替品を検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 73639116
2023-06-02
用途: 石材関係の請求書作りに

なんの問題もなく、ずっと使っています。とても使いやすく手軽だと思います

対象商品 : 73639116
2022-09-09
用途: 請求書発行
卸売・小売業

今まで購入していた所で買えなくなった(同等品をオリジナルで作っていたので純正品より安かったんですが…残念)ので切り替え
以前使っていたものなので問題ないです。
今後、電子請求書に移行されるようになったら必要なくなるかも?ですが
現状500セットで2ヶ月もたないのでクーポン貰った時に購入するようにしてます。

対象商品 : 10264493
2017-05-28
用途: 請求書
まるか村松商店卸売・小売業

いつも使っているので、満足です。 もう少し安くならないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする