※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
レーザプリンタ用帳票 請求書(品名別)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73639152
品番
BP0307
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
穴数
2穴
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
白色度(%)
83
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。