※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 領収書用紙
領収証 3面
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
73639177
品番
BP1106
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
白色度(%)
83
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8845-29
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)