※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
簡易個人情報保護はがきA4 2面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(150シート)
注文コード
73639292
品番
BP2047Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印刷して貼り合わせるだけで、簡単に圧着ハガキを作成することができます。再剥離タイプです。
A4サイズ(2面)なので、1度にはがき2枚分作成できます。
厚さ(mm)
0.26
用途
お得意先様へのDMや返送用はがきに
坪量(g/m
2
)
218.3
面付
2
仕上がり寸法(mm)
106×148(はがき)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
※印刷する際は厚紙設定でご使用ください。
※印刷の際は手差しトレイから1枚ずつ給紙してください。
※レーザプリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※再剥離タイプなので、はがした後も、再度貼りあわせることができます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73639292
BP2047Z
73639283
BP2047
簡易個人情報保護はがきA4 2面
ヒサゴ
1冊(20シート)
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ後継品です。