※面付図

BPC3000 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙 ヒサゴ 73639387 BPC3000 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙 ヒサゴ 73639387 BPC3000 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙 ヒサゴ 73639387

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード73639387 品番BPC3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。
フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。
書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。
複写は、青色発色です。
申込み書や、覚書などの印刷に。

サイズA3 寸法(mm)297×420(A3) タイプ白紙 紙質ノーカーボン紙 面付1面 アズワン品番64-8846-38 適合プリンタレーザ・コピー
注意
※コピー用紙など他の用紙と重ねて記入しても複写されません。
※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。
※用紙の裏表を間違えますと複写されません。(品番の印刷されている面が裏面です。)
※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。
※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。
※用紙の特性上、ミシン目、ファイル穴など、薄く発色している場合があります。
※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。
※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。
未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。

商品説明動画

複写帳票を自分で作成してコスト削減!ヒサゴの「マルチプリンタ帳票・複写タイプ」
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73639387 BPC3000 57572210 FSCF3000 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 1袋(100枚) 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463836
2024-03-11
用途:
訪問看護
株式会社Sorriso 様 (医療・福祉・介護関連業)

自社の使いやすいように作成できて、ノーカーボンなので便利です。
印刷業者に頼むより格安です。

対象商品:
17463836
2023-04-19
用途:
現場にてデータ測定報告書を作成するとき
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来はコピー機を車に積んで1枚お客様用控えをコピーしていましたが,コピー機が壊れやむなく2枚同じものを書いていました。しかしこの用紙ならその手間が省けて効率よく作成でき便利ですね。

対象商品:
17463836
2023-05-22
用途:
記録の複写
医療・福祉・介護関連業

シンプルで使いやすいので半分サイズにアレンジしたりも出来てリピートしています。

対象商品:
17463836
2021-12-15
用途:
学生の実習施設における同意書作成時
教育・研究機関

印刷も可能で、紙の素材や質も問題なく使用できました。良い商品と思います。

対象商品:
17463836
2021-08-03
用途:
作業指示書
建設業・工事業

好きな様にレイアウト作成できる為、追加項目等がその都度変更できる

対象商品:
17463836
2021-06-27
用途:
契約書など複写を必要とする書類
建設業・工事業

概ね満足です
お値段がもう少しお手頃だとありがたいところですが仕方ないでしょうね

対象商品:
17463836
2020-11-19
用途:
予約表製作時
卸売・小売業

予約表製作時に使っています。簡単に取り扱いできるので助かっています。

対象商品:
17463836
2020-10-28
用途:
お客様の予約票として
自動車・二輪車・自転車関連業

自分で作ったものを印刷できるので便利です。
表裏がわかりづらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする