※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの 柄あり・色付きコピー用紙
クラッポストライプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
色
カシミヤ
注文コード
73639922
品番
CP08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
全体に細かいストライプが入ったやさしい風合いの紙です。
色
カシミヤ
用途
パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)
210×297(A4)
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
116.3
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面もほぼ同じ模様です。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。