曜日別特売
KS23146- 快歩主義 L011 5E 婦人用 アサヒシューズ 73640018

快歩主義 L011 5E 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
パープルラメ
内容量1足注文コード73640018品番KS23146-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。
大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。
靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。

材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムースパープルラメ質量(g)約195(片足23.0cm)サイズ(cm)22加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工足幅5E使用場所屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする