曜日別特売
ELG006 エコノミー再生紙ラベル ヒサゴ 73640175

※面付図

ELG006 エコノミー再生紙ラベル ヒサゴ 73640175
ELG006 エコノミー再生紙ラベル ヒサゴ 73640175
ELG006 エコノミー再生紙ラベル ヒサゴ 73640175

エコノミー再生紙ラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
面付10面(2列×5段)
ラベルサイズ(mm)86.4×50.8
内容量1冊(100シート)注文コード73640175品番ELG006
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラベル・剥離紙(台紙)ともに古紙配合率70%再生紙使用(グリーン購入法適合)。
剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。
各種プリンタで印刷可能です。

厚さ(mm)ラベルのみ0.09ラベルサイズ(mm)86.4×50.8面付10面(2列×5段)白色度(%)58紙質古紙配合率70%再生紙坪量(g/m2)162片数1000片ラベル厚(mm)0.19余白四辺余白アズワン品番64-8846-88入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタグリーン購入法適合ラベル形状四角
注意
※ご使用前に、プリンタ・コピー機で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認のうえ、ご使用ください。
※レーザプリンタ・コピー機によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする