※面付図

マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(1200枚) サイズA4タテ サイズ(mm)210×297 注文コード73640236 品番FSC2001Z
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。

厚さ(mm)0.08 紙質森林認証紙 サイズA4タテ タイプ白紙 入数(枚)1200 穴数2穴 白色度(%)83 紙厚(mm)約0.08 穴間隔(mm)80 サイズ(mm)210×297 アズワン品番64-8847-50 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4) FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※ファイル穴間隔は80mmです。※白紙タイプは用紙裏面に品番等が印刷されています。※ファイル穴があるタイプは一部のプリンタでは紙送りの構造上、印刷の不具合を起こす恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73640315
2024-04-12
用途:
伝票発行
有限会社後藤精機 様 (製造業)

カラータイプも使っていますが、真っ白のタイプを多用しています。使い勝手が良いので重宝しています。

対象商品:
73640604
2022-08-10
用途:
社員給与明細書
製造業

他で購入できなかったのでモノタロウさんで取り扱っていてとても助かりました。
今後もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする