厚さ(mm)0.08
紙質森林認証紙
トラスコ品番856-0386
サイズA4タテ
タイプカラー
入数(枚)100
穴数6穴
白色度(%)83
紙厚(mm)約0.08
面付3面
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242