FSC2013W マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ 73640473

※面付図

マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊(2400枚)サイズ(mm)210×297注文コード73640473品番FSC2013W
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。

厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙サイズA4タテタイプカラー入数(枚)2400穴数6穴白色度(%)83紙厚(mm)約0.08面付3面穴間隔(mm)80サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※ファイル穴間隔は80mmです。※白紙タイプは用紙裏面に品番等が印刷されています。※ファイル穴があるタイプは一部のプリンタでは紙送りの構造上、印刷の不具合を起こす恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73640315
2024-04-12
用途: 伝票発行
有限会社後藤精機製造業

カラータイプも使っていますが、真っ白のタイプを多用しています。使い勝手が良いので重宝しています。

対象商品 : 73640604
2022-08-10
用途: 社員給与明細書
製造業

他で購入できなかったのでモノタロウさんで取り扱っていてとても助かりました。
今後もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする