厚さ(mm)0.08
紙質森林認証紙
サイズA5タテ
タイプ白紙
入数(枚)100
穴数4穴
白色度(%)83
紙厚(mm)約0.08
面付2面
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)148×210
アズワン品番64-8847-60
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148×105
適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)148×210(A5)
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242