快歩主義 L118 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 オーク 注文コード73640806 品番KS23321-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品はサイズ・色28種類から選べます 他の種類を見る

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
大型マジックベルトを搭載。

材質表:ポリエステル・人工皮革、底材:ラバー オーク 質量(g)約215(片足23.0cm) サイズ(cm)22 足幅3E 使用場所屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする