※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
支払明細書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641295
品番
GB1184
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8848-08
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)