GB1217 売上伝票 B4 3面 ヒサゴ 73641304

※面付図

売上伝票 B4 3面

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚)
内容量1箱(500枚)注文コード73641304品番GB1217
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

長形3号の窓つき封筒にぴったり入ります。

面付3面適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機穴間隔(mm)80アズワン品番64-8848-09ミシン目切り離し後のサイズ(mm)229×115用紙サイズ(幅×高さ)(mm)257×364(B4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73641304
2024-02-13
用途: 商品、工事の売上伝票として使用
有限会社おさないサービス業

コムニスにいつも注文していたのですがヒサゴの伝票をやめたので貴社を見つけて注文しました。いつも使用している伝票なので特に変わらず同じです。
注文から到着するのがもう少し早いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする