※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書 請求・受領付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200セット)
注文コード
73641478
品番
GB149
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
254×114.3
サイズ(inch)
10"×4_1/2"
表示項目
1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書
寸法(inch)
10"×4_1/2"(254×114.3)
アズワン品番
64-8848-25
入数
200セット
複写枚数
4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×114(9"×4_1/2")