※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
元帳 2穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500シート)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注文コード
73641532
品番
GB2000
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
2穴
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
入数(枚)
500シート
サイズ(inch)
9_3/10"×11"
寸法(inch)
9_3/10"×11"(236.2×279.4)
サイズ(mm)
236.2×279.4
複写枚数
単式
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
211×279(8_3/10"×11")