※面付図

GB2400 親展はがき ヒサゴ 73641654 GB2400 親展はがき ヒサゴ 73641654

親展はがき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード73641654 品番GB2400
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パソコンとプリンタがあれば、必要な時に必要な枚数の親展はがきを作成することができます。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタでの印刷が可能です。
内容を隠して送ることができるので、各種親展内容の大切なお知らせ・情報を守り、プライバシーを保護します。
お得意様へのダイレクトメールとして使用しても効果的です。
あらかじめ「親展」「郵便はがき」の文字と、地紋・切手枠・作り方の説明が印刷されています。
作り方の説明は剥離紙に印刷されているため出来上がり時には残りません。

厚さ(mm)0.16 寸法(mm)297×148 坪量(g/m2)153 アズワン品番64-8848-42 仕上がり寸法(mm)100×148(はがき) 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※印字面は宛名印刷部分と親展内容印刷部分の2面です。
※親展内容印刷部分には接着部分があるため、印字領域は上下3mm、左端7mmの余白をとった内側となります。
※用紙は厚紙です。ご使用の前にプリンタの取扱い説明書で、使用可能な用紙の厚さ・坪量を必ずご確認ください。
※手差し給紙でお使いください。
※レーザプリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする