※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 売上伝票用紙
売上伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200セット)
注文コード
73641697
品番
GB337
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
表示項目
1枚目:売上伝票、2枚目:請求明細書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
穴間隔(mm)
80
寸法(inch)
10"×4_1/2"(254×114.3)
アズワン品番
64-8848-54
複写枚数
4