※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 売上伝票用紙
売上伝票
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250セット)
注文コード
73641706
品番
GB337-3S
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
表示項目
1枚目:売上伝票、2枚目:請求明細書、3枚目:納品書
穴間隔(mm)
80
寸法(inch)
10"×4_1/2"(254×114.3)
アズワン品番
64-8848-55
複写枚数
3