※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
請求書
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200セット)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注文コード
73641943
品番
GB62
参考基準価格(税別)
¥12,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
入数
200セット
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
254×228.6
サイズ
長形3号封筒対応
サイズ(inch)
10"×9"
表示項目
1.御請求書、2.御請求書
刷色
青緑
寸法(inch)
10"×9"(254×228.6)
アズワン品番
64-8848-76
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×229(9"×9")