※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
支払明細書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200セット)
注文コード
73642004
品番
GB700
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
入数(枚)
200セット
サイズ(inch)
9_1/2"×9"
表示項目
1.支払明細書、2.支払明細書
寸法(inch)
9_1/2"×9"(241.3×228.6)
サイズ(mm)
241.3×228.6
アズワン品番
64-8848-82
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×229(8_8/10"×9")