※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 売上伝票用紙
売上伝票 請求・納品・受領付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200セット)
アズワン品番
64-8848-92
注文コード
73642108
品番
GB881
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
複写枚数
4
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
サイズ(inch)
10_7/10"×6"
表示項目
1.売上伝票、2.請求明細書、3.納品書、4.物品受領書
寸法(inch)
10_7/10"×6"(271.8×152.4)
サイズ(mm)
271.8×152.4
アズワン品番
64-8848-92
入数
200セット
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
246×152(9_7/10"×6")