※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
A4タテ 白紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500シート)
注文コード
73642144
品番
GB985
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
タイプ
白紙
寸法(inch)
9_1/4"×11_2/3"(235×296)
アズワン品番
64-8849-01
複写枚数
単式