※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
A4タテ 白紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250セット)
注文コード
73642153
品番
GB985-2P
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
タイプ
白紙
寸法(inch)
9_1/4"×11_2/3"(235×296)
アズワン品番
64-8849-02
複写枚数
2