※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
情報保護ラベル貼り直しOKタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(500シート)
注文コード
73642284
品番
JLB001
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ラベルを貼り付けて、郵送中など一時的に情報・内容を保護することができます。キレイにはがせて、もう一度貼ることができます。すでに地紋が印刷されているため、面倒な印刷の手間はいりません。
厚さ(mm)
0.22(ラベルのみの厚さ:0.11)
ラベルサイズ(mm)
92×140
タイプ
ラベルは、ハガキよりひと回り小さなサイズ
坪量(g/m
2
)
187.6
面付
1
アズワン品番
64-8849-11
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれますので、インクジェットプリンタ専用紙には、ご使用いただけません。