※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
情報保護ラベル貼り直しOKタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(1000シート)
注文コード
73642293
品番
JLB002
参考基準価格(税別)
¥15,340
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラベルを貼り付けて、郵送中など一時的に情報・内容を保護することができます。キレイにはがせて、もう一度貼ることができます。すでに地紋が印刷されているため、面倒な印刷の手間はいりません。
厚さ(mm)
0.22(ラベルのみの厚さ:0.11)
ラベルサイズ(mm)
92×66
タイプ
ラベルは、ハガキ半分のサイズよりひと回り小さなサイズ
坪量(g/m
2
)
187.6
面付
2
アズワン品番
64-8849-12
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれますので、インクジェットプリンタ専用紙には、ご使用いただけません。