KLPS3019S 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ 73642318 KLPS3019S 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ 73642318 KLPS3019S 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ 73642318 KLPS3019S 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ 73642318 KLPS3019S 屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 ヒサゴ 73642318

屋外用ラベル シルバーフィルム備品用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(6シート) 注文コード 73642318 品番 KLPS3019S
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07) ラベルサイズ(mm)Φ40 面付24面 用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。 シルバー シートサイズ(mm)210×297(A4) 紙質マットPETフィルム 坪量(g/m2)233 片数144 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数6枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ラベル形状丸型
注意
※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73642354
2024-04-30
用途:
オイル交換ステッカ作成
有限会社富木自動車 様

オイル交換の距離を書くステッカーを作成しています。ラベル作成をして、ひとつづつ切りますが、思っているようなものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする