MF03 窓つき封筒 長形3号 ヒサゴ 73642433

※面付図

窓つき封筒 長形3号

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) ウグイス 注文コード73642433 品番MF03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

ウグイス 寸法(mm)235×120(長形3号) サイズ長形3号 質量(g/枚)5 アズワン品番64-8849-98 材質(窓)セロハン 窓枠あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73642467
2019-03-27
用途:
給料明細を入れて配布する
株式会社ムロオ 様 (運輸・通信業)

1枚当たりは割高だが、品質が良かった。
内容が透けないので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする