曜日別特売
MF16 窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ 73642546

 

MF16 窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ 73642546
MF16 窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ 73642546

窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード73642546品番MF16
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

アクア寸法(mm)220×110サイズ長形6号質量(g/枚)5アズワン品番64-8850-07材質(窓)グラシン紙窓枠あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73642546
2024-01-30
用途: 給与明細用
製造業

三つ折りのA4サイズを入れて、かつ窓から記載事項が全て見える、全てがピッタリの封筒。
色々探したが、これがピッタリで、なくなったら本当に困る封筒です。
給与明細書と記載してあれば、尚、うれしいのですが。

対象商品 : 73642546
2020-05-20
用途: 給料明細書を入れています
株式会社ピージーエス自動車・二輪車・自転車関連業

今までのよりカラーを選んだのでいただく方も明るくなって良かったといってもらいました。ちょっとした心遣いです。
郵送の方もいらっしゃるので更に長3の封筒に入れているためスムーズにはいります。

対象商品 : 73642546
2019-11-19
用途: 給与明細をいれる
両元産業株式会社

中身がすけなくてよいが 値段がたかい もうすこしお値打ちだとよいとおもう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする