MF31 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用) ヒサゴ 73642573

※面付図

MF31 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用) ヒサゴ 73642573
MF31 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用) ヒサゴ 73642573

窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)
内容量1冊(100枚)注文コード73642573品番MF31
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

寸法(mm)215×100質量(g/枚)4材質(窓)グラシン紙適合GB1172専用郵便番号欄なし窓枠あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73642573
2022-06-04
用途: 客からの要望
矢野裕己税理士事務所サービス業

弊社では給与明細を作成して渡すだけだが、顧客からの要望によりこの封筒を同時に渡している。顧客からは「この封筒で」と指定があり、以前、他の封筒では苦情が出た。

1が参考にしています
対象商品 : 73642573
2020-04-23
用途: 毎月一回の給料日に使用している。

封筒印刷が不要になり、とても時間が短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする