※面付図

窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(1000枚) 注文コード 73642582 品番 MF31T
参考基準価格(税別)¥37,770 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。

寸法(mm)215×100 質量(g/枚)4 材質(窓)グラシン紙 適合GB1172専用 郵便番号欄なし 窓枠あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73642573
2022-06-04
用途:
客からの要望
矢野裕己税理士事務所 様 (サービス業)

弊社では給与明細を作成して渡すだけだが、顧客からの要望によりこの封筒を同時に渡している。顧客からは「この封筒で」と指定があり、以前、他の封筒では苦情が出た。

1人が参考にしています
対象商品:
73642573
2020-04-23
用途:
毎月一回の給料日に使用している。

封筒印刷が不要になり、とても時間が短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする