※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
請求書
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注文コード
73642713
品番
OP1148
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
2穴
用紙サイズ
A4タテ
厚さ(mm)
0.09
サイズ(mm)
210×297(A4タテ)
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
仕様
A4三ツ折用(長6)封筒対応
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
白色度(%)
80
紙厚(mm)
約0.09