※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
レーザプリンタ用帳票 (給与)明細書
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642738
品番
OP1150
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
封筒にいれたとき、透けないように裏に地紋が入っています。
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
サイズ
A4タテ
入数(枚)
100
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
面付
2
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー