OP1158 レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73642765 OP1158 レーザプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴ 73642765

レーザプリンタ用帳票 納品書

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 73642765 品番 OP1158
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
厚さ(mm)0.09 寸法(mm)210×297(A4タテ) サイズA4タテ 入数(枚)100 白色度(%)80 紙厚(mm)約0.09 面付2 用紙サイズA4タテ サイズ(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73639046
2023-12-12
用途:
納品時
有限会社MIYAHARA 様 (卸売・小売業)

他社の納品書が欠品のため試しに買ってみましたが、サイズも合って助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
73642765
2023-02-09
用途:
ステンレス加工品の物販時
製造業

先方住所氏名も窓付封筒に綺麗に合ってますし作業が思いのほか簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする