※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
請求書(品名別)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642783
品番
OP1160
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
売れ筋の「請求書」GB1160の少量パック。
チョコッと買い足したい。必要部数だけちょこっと使いたい。ちょこっと便利な帳票です。
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
穴数
2穴
白色度(%)
80
用紙サイズ
A4タテ
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー