※面付図

OP2402 目隠しラベル A4 全面 ヒサゴ 73642835 OP2402 目隠しラベル A4 全面 ヒサゴ 73642835 OP2402 目隠しラベル A4 全面 ヒサゴ 73642835

目隠しラベル A4 全面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 注文コード73642835 品番OP2402
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

さまざまな情報・内容を保護することができる目隠しラベルです。
ラベル裏面が黒地なので、ラベルの下の内容が透けません。
表面には、お好みの内容を印刷可能です。(レーザプリンタ対応)
A4全面タイプなので、用途に応じてラベルをカットしてお使いいただけます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.12) 坪量(g/m2)231 適合プリンタカラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※レーザプリンタ(カラー・モノクロ)対応です。インクジェットプリンタでは、お使いいただけませんので、ご注意ください。
※プリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※商品の特性上、はがきなどに貼ってはがした後には、うすい皮膜が残るので、写真などの上に貼る場合には適さないことがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※用紙は厚紙です。ご利用プリンタで使用できる用紙の厚さ・坪量をあらかじめご確認ください。
※レーザプリンタの機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※カーボン紙等で複写したものに使用した場合、化学変化により印字が薄くなることがありますのでご注意ください。
※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする